EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VULCANUS 2.0 HOOG S3 XD MT 45
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VULCANUS 2.0 HOOG S3 XD
Zie technische informatieReferenties
Emma:MM35186845
Rubix:A0838200
Fabrikant:MM35186845
EAN:8715316161056

Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN VULCANUS 2.0 HOOG S3 XD MT 45
De Emma Vulcanus is een lasschoen, speciaal ontworpen voor professionals die in met metaal en extreme temperaturen werken. Dankzij de speciale flap over de voet worden vonken en hete metaalsplinters afgeweerd, waardoor je voeten altijd beschermd blijven. Ook bijtende chemicaliën zijn geen probleem, dankzij de stalen neus, rubberen buitenzolen en het sterke leren bovenwerk. Niet alleen is de schoen extreem veilig, hij is ook nog eens comfortabel en licht. Kortom, de Vulcanus is perfect voor het werk in de metaalindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,96 excl. BTW
/ paar
€ 125,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
45