ELVZ 8.8 SB CONSTR.TAPBOUT+MOER EN15048-1 M16X50
EN15048-1 (ISO4017/4032) 8.8 ELVZ SB
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01232.160.050
Rubix:08065064
EAN:8715494311243

Productdetails : ELVZ 8.8 SB CONSTR.TAPBOUT+MOER EN15048-1 M16X50
Elvz 8.8 sb constr.tapbout+moer en15048-1 m16x50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140,8 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,61 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 89,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm