FACOM SLAGMOERBIT 5/16" END.204 PZ4
END.2 - Slagmoerbits serie 2 voor Pozidriv® schroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:END.204
Rubix:10101723
EAN:3148510238944



Productdetails : FACOM SLAGMOERBIT 5/16" END.204 PZ4
L [mm]: 32Pozidriv [No]: PZ3[g]: 11
Sterke punten
• Voor gebruik met slagschroevendraaier.• Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.• Uitvoering: gebruneerd.
Toepassingen
For use with self-tapping screwdrivers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 32x8x8 mm |
| Gewicht verpakking | 12 g |
| Lengte | 32 mm |
| Grootte afdruk | pz4 |
| Afdruk | pozidriv |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 48,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen