FACOM SCHROEFBIT 5/16" TORX EX.230L T30 70MM
EX.2 - Standaard bits serie 2 voor Torx® schroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:EX.230L
Rubix:10101091
EAN:3148510258232



Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 5/16" TORX EX.230L T30 70MM
d [mm]: -L [mm]: 35Torx [No]: T40[g]: 15
Sterke punten
• Voldoet aan de Torx®-specificaties.• Voor handmatig vastschroeven.• Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 70x8x8 mm |
| Gewicht verpakking | 25 g |
| Lengte | 70 mm |
| Grootte afdruk | 30 |
| Afdruk | torx profiel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 44,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
