Referenties
Iscar:EC120B25-4C12R1.5 IC900
Rubix:A0511604
Fabrikant:5621094

Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
Productdetails : ISCAR GEREESCHAP VHM EC120B25-4C12R1.5 IC900 5621094
Endmill Insert, 12 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 25 mm |
| Totale lengte | 83 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Nuttige lengte | 25 mm |
| Snijhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,00 excl. BTW
/ stuk
€ 262,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen