PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8015828-6-0.5-24
VHM-hoek-/gleuffrezen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:H8015828-6-0.5-24
Rubix:20508024
Fabrikant:5150870
EAN:4042446143671

Productdetails : PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8015828-6-0.5-24
Lange reikwijdte
VHM-hoek-/gleuffrezen H8015828-6-0.5-24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 24 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Gecentreerd snijden | zentrumsschneidfähigkeit |
| Snijmateriaal | carbide |
| Type | protostar® ultra (type hsc 30) |
| Schroefhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,50 excl. BTW
/ stuk
€ 194,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen