NORGREN CONTRASTEKER G1/4 23 411 0028
Enkel afsluitende snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:234110028
Rubix:06200548
Fabrikant:234110028


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r1/4 male thread (iso r / bspt tapered) |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
Documenten
Productdetails : NORGREN CONTRASTEKER G1/4 23 411 0028
Sterke punten
•Hoge doorstroomsnelheid
Lage drukval
Eénhandige bediening
Enkele afsluiting: de nippel is recht doorlopend ontworpen, de koppeling sluit onmiddellijk af zodra de verbinding wordt verbroken. De ideale oplossing voor het bedienen van persluchtgereedschap
Lage drukval
Eénhandige bediening
Enkele afsluiting: de nippel is recht doorlopend ontworpen, de koppeling sluit onmiddellijk af zodra de verbinding wordt verbroken. De ideale oplossing voor het bedienen van persluchtgereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | r1/4 male thread (iso r / bspt tapered) |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
| Profiel | euro-profiel (dn 7,8) - serie 234 |
| Aansluiting 2 | euro profile (dn 7,8) quick connector (plug) |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen