Referenties
Festo:NPFC-DS-G14-G38-M
Rubix:A0253588
Fabrikant:8142586
EAN:4052568567798

Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing (afdichtingsringen in pvc) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-DS-G14-G38-M 8142586
Dubbele nippel npf c-ds-g14-g38-m m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing (afdichtingsringen in pvc) |
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Profiel | dubbele nippel |
| Aansluiting 2 | g1/4 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type bedrading | bspp |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,09 excl. BTW
/ stuk
€ 2,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen