SPARTEX G-VERTIC FOLLOWING KIT DOUBLE 2500X1800X340 892555
Enkel- of dubbelzijdige verticale rekken G-VERTIC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:867942
Spartex:892555
Rubix:A0283600
EAN:3660338451126

Documenten
Productdetails : SPARTEX G-VERTIC FOLLOWING KIT DOUBLE 2500X1800X340 892555
2 modellen beschikbaar (enkel- of dubbelzijdig) voor totale optimalisatie van je opbergruimte. Verdeelschotten als optie verkrijgbaar.
Ladder: Flessenprofiel staanders 50x50 mm - dikte 1,5 mm
Dubbele perforaties aan de voorzijde op 50 mm van elkaar
Dwarsbalken en diagonalen "C" profiel 25x15 mm gegalvaniseerd om op de staanders te worden geschroefd
Grondplaat voor plint
Rails: 3 klauwverbinders gelast aan het uiteinde
Elementensamenstelling, enkelzijdige modellen:
- Startpakket 3 niveaus, enkelzijdig, 2 conische ladders RAL7024 met sokkel, 1 gegalvaniseerde sokkel, 2 sets van 2 vloerbevestigingspluggen, 3 sponningrails 65x36 mm RAL7035
- Volgend pakket 3 niveaus, enkelzijdig, 1 conische ladder RAL7024 met sokkel, 1 gegalvaniseerde sokkel, 1 set van 2 vloerbevestigingspluggen, 3 sponningrails 65x36 mm RAL7035
Elementen van de dubbelzijdige modellen zijn samengesteld uit :
- Startpakket 3 niveaus, dubbelzijdig, 2 conische ladders RAL7024 met bodemplaat, 1 gegalvaniseerde bodemplaat, 4 sets van 2 vloerbevestigingspluggen, 6 rabatliggers 65x36 mm RAL7035
-Volgende pakket 3 niveaus, dubbelzijdig, 1 conische ladder RAL7024 met bodemplaat, 1 gegalvaniseerde bodemplaat, 2 sets van 2 vloerbevestigingspluggen, 6 rabatliggers 65x36 mm RAL7035
Versteviging: Frame met bouten tussen 2 kolommen
Basis : Verzinkt om op de basis van de ladder te worden geschroefd
Ladder: Flessenprofiel staanders 50x50 mm - dikte 1,5 mm
Dubbele perforaties aan de voorzijde op 50 mm van elkaar
Dwarsbalken en diagonalen "C" profiel 25x15 mm gegalvaniseerd om op de staanders te worden geschroefd
Grondplaat voor plint
Rails: 3 klauwverbinders gelast aan het uiteinde
Elementensamenstelling, enkelzijdige modellen:
- Startpakket 3 niveaus, enkelzijdig, 2 conische ladders RAL7024 met sokkel, 1 gegalvaniseerde sokkel, 2 sets van 2 vloerbevestigingspluggen, 3 sponningrails 65x36 mm RAL7035
- Volgend pakket 3 niveaus, enkelzijdig, 1 conische ladder RAL7024 met sokkel, 1 gegalvaniseerde sokkel, 1 set van 2 vloerbevestigingspluggen, 3 sponningrails 65x36 mm RAL7035
Elementen van de dubbelzijdige modellen zijn samengesteld uit :
- Startpakket 3 niveaus, dubbelzijdig, 2 conische ladders RAL7024 met bodemplaat, 1 gegalvaniseerde bodemplaat, 4 sets van 2 vloerbevestigingspluggen, 6 rabatliggers 65x36 mm RAL7035
-Volgende pakket 3 niveaus, dubbelzijdig, 1 conische ladder RAL7024 met bodemplaat, 1 gegalvaniseerde bodemplaat, 2 sets van 2 vloerbevestigingspluggen, 6 rabatliggers 65x36 mm RAL7035
Versteviging: Frame met bouten tussen 2 kolommen
Basis : Verzinkt om op de basis van de ladder te worden geschroefd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Belasting per trap | 683 kg |
| Aantal niveaus | 3 |
| Hoogte | 2500 mm |
| Lengte | 1800 mm |
| Diepte | 1520 mm |
| Type plank | arm |
| Type | vervolgset dubbel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 624,00 excl. BTW
/ stuk
€ 755,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
