SPARTEX G-LEVER FOLLOW KIT HEAVY SIMPLE 4 2500X1200 892534

Dubbele horizontale stellingen voor middelzware toepassingen G-LEVER 4 niveaus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:867916
Spartex:892534
Rubix:A0283619
EAN:3660338450921
SPARTEX G-LEVER FOLLOW KIT HEAVY SIMPLE 4 2500X1200 892534

Technische samenvatting

Belasting per trap200 kg
Aantal niveaus4
Hoogte2500 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX G-LEVER FOLLOW KIT HEAVY SIMPLE 4 2500X1200 892534


Rekken voor de opslag van lange ladingen op 4 niveaus
Leverbaar in enkel- of dubbelzijdige uitvoering.
Versteviging: frame met bouten tussen 2 kolommen
Elementensamenstelling in dubbelzijdig
- Startpakket licht dubbelzijdig 4 niveaus, 2 kolommen RAL7024 met basis, 16 armen RAL7024, 1 versteviging, 8 vloerbevestigingsplaten, 16 kunststof pluggen
- Dubbelzijdig licht volgend pakket, 4 niveaus, 1 kolom RAL7024 met basis, 8 armen RAL7024, 1 versteviging, 4 vloerbevestigingsplaten, 8 kunststof pluggen
Hoogte basisprofiel 150 mm
Installatievoorwaarden :
- Controleer of de vloer voldoende draagkracht heeft, correct en vlak is
- Aan dezelfde kant moet de lengte van de voetplaat altijd groter zijn dan of gelijk aan de lengte van de armen.
- Minimale hoogte 1e niveau: 470 mm
- Plaats de zwaarste lasten onderaan het rek.

Sterke punten

Voldoet aan FEM.10.2.02

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Belasting per trap200 kg
Aantal niveaus4
Hoogte2500 mm
Lengte1000 mm
Diepte1200 mm
Type plankarm
Typevolgende kit
€ 964,53 excl. BTW
/ stuk
€ 1.167,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Belasting per trap