SPARTEX G-LEVER STARTING KIT HEAVY DOUBLE 4 2500X500 892535
4 geperste platen Universeel opslagrek G-STORAGE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:867917
Spartex:892535
Rubix:A0283655
EAN:3660338450938

Documenten
Productdetails : SPARTEX G-LEVER STARTING KIT HEAVY DOUBLE 4 2500X500 892535
In overeenstemming met de aanbevelingen voor FEM 10.2.06 en Eurocode III
De stijlen zijn voorzien van gegalvaniseerde metalen platen met gaten om de 62,5 mm voor het plaatsen van legborden.
Maximale belasting per element: 2500 kg
Afwerking van de stalen stijlen grijs RAL 7035; stalen legborden zijn blauw RAL 5015
Er zijn 3 verschillende bladen verkrijgbaar:
Buislegborden met optioneel geperste afdekplaten/plaatstalen legborden/legborden met roosters
Toepassingen
Rek voor de handmatige opslag van halfzware lasten in werkplaatsen. Opslag van mechanische onderdelen in de fabriek.
De stijlen zijn voorzien van gegalvaniseerde metalen platen met gaten om de 62,5 mm voor het plaatsen van legborden.
Maximale belasting per element: 2500 kg
Afwerking van de stalen stijlen grijs RAL 7035; stalen legborden zijn blauw RAL 5015
Er zijn 3 verschillende bladen verkrijgbaar:
Buislegborden met optioneel geperste afdekplaten/plaatstalen legborden/legborden met roosters
Toepassingen
Rek voor de handmatige opslag van halfzware lasten in werkplaatsen. Opslag van mechanische onderdelen in de fabriek.
Sterke punten
Complies with FEM.10.2.02
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Belasting per trap | 600 kg |
| Aantal niveaus | 4 |
| Hoogte | 2500 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Type plank | arm |
| Type | startpakket |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.898,33 excl. BTW
/ stuk
€ 2.296,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen