FACOM ONDERKAST MET 7 LADEN ZWART JLS3-MBS7TBS

Enkele onderkast met 7 zwarte laden - JETLine

Zie technische informatie
Referenties
Facom:JLS3-MBS7TBS
Rubix:A0405556
EAN:3662424109225
FACOM ONDERKAST MET 7 LADEN ZWART JLS3-MBS7TBS
Technische samenvatting
Aantal lades7
Hoogte840 mm
Breedte569 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM ONDERKAST MET 7 LADEN ZWART JLS3-MBS7TBS


5 laden: hoogte 60 mm = 15 modules. 1 lade: hoogte 130 mm = 3 modules. 1 lade: hoogte 200 mm. Bruikbare lade-afmetingen: B569 x D421 x H60/130/200 mm. Er kan een uitbreiding worden toegevoegd om de hoogte te vergroten van 880 mm tot 1055 mm (inclusief een werkblad van 40 mm). Compatibel met zijaccessoires uit de JET-serie. Oxidatiebestendige geanodiseerde aluminium ladegrepen. Laden voorzien van kogelgelagerde geleiders met automatische terugloopveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal lades7
Hoogte840 mm
Breedte569 mm
Diepte701 mm
Kleurzwart
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
860,50 excl. BTW
/ stuk
1.041,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen