Referenties
Vervangen ref.:866302
Spartex:892587
Rubix:A0283610
EAN:3660338451393

Productdetails : SPARTEX LADE KAST 9 LADES 1005 892587
Robuuste plaatstalen kast met 9 laden
-805 breedtematen: 805x695x1000
- 1005 breedtematen: 1005x695x1000
- 1205 breedtematen: 1205x695x1000
De laden kunnen worden voorzien van onderverdelingen om compartimenten te creëren (verkocht als optie)
Laadvermogen per lade 75kg
Volledig te openen laden
Centrale vergrendeling (geleverd met 2 sleutels)
Samenstelling laden
- L805: 2x75 6x100 1x150
- L1005 : 9x100
- L1205: 9x100
Frame grijs RAL 7035 en laden grijs RAL 7016.
-805 breedtematen: 805x695x1000
- 1005 breedtematen: 1005x695x1000
- 1205 breedtematen: 1205x695x1000
De laden kunnen worden voorzien van onderverdelingen om compartimenten te creëren (verkocht als optie)
Laadvermogen per lade 75kg
Volledig te openen laden
Centrale vergrendeling (geleverd met 2 sleutels)
Samenstelling laden
- L805: 2x75 6x100 1x150
- L1005 : 9x100
- L1205: 9x100
Frame grijs RAL 7035 en laden grijs RAL 7016.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 9 |
| Hoogte | 1000 mm |
| Breedte | 1005 mm |
| Diepte | 695 mm |
| Type | l1005 |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.716,02 excl. BTW
/ stuk
€ 2.076,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
