Kegellager Timken 32240, Buitendiameter: 360 mm | Binnendiameter: 200 mm | Breedte: 104 mm

Enkele rij - Bevestiging

Zie technische informatie

Referenties

Timken:32240
Rubix:03321857
Fabrikant:190019466
EAN:0053893163826
TIMKEN 32240 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte104 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32240 KEGELLAGER EENRIJIG


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagerbevestigingen ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Ontworpen voor het leveren van hogere snelheden, zwaardere lasten en een langere levensduur | Ongeëvenaarde technologie en technische ondersteuning.
Enkele rij lagers zijn de meest voorkomende configuratie.
Een bevestiging bevat scheidbare binnen- (kegel) en buitenringen (cup)

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking42657,2 g
Binnendiameter200 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte104 mm
Type lagerspelingcn
4.271,76 excl. BTW
/ stuk
5.168,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.