Kegellager Timken HH228349/HH228310, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 77.788 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:HH228349/HH228310
Rubix:03326523
EAN:0053893665078
TIMKEN HH 228349/HH 228310 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte77,788 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN HH 228349/HH 228310 KEGELLAGER EENRIJIG


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cup (outer ring) will need to be purchased with a matching cone (inner ring/cage/rollers).
Timken HH228349/HH228310 is een éénrijig kegellager (TS) voor betrouwbare radiale en gecombineerde belastingen. Leverbaar als taper roller bearing set met afmetingen 127×254×77,788 mm.

Sterke punten

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Toepassingen

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)61,913x254x254 mm
Logistiek gewicht6080 g
Afmeting verpakking (D x B x H)69,85x260,35x260,35 mm
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte77,788 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht17,9 kg
Seriehh228300
Kokerstaal
Totale breedte lager77,788 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1240000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr910000 N
Aangepaste tariefcode84822000
3.132,87 excl. BTW
/ stuk
3.790,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.