Kegellager Timken HH 221440/HH221410, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 57.15 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH 221440/HH221410
Rubix:03326461
EAN:0053893292922


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 221440/HH 221410 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegelrollenlager TS (tapered single) met onderdeelset HH221440/HH221410. Ontworpen voor hoge belastingen met geoptimaliseerde interne geometrie voor lagere bedrijfstemperaturen en verbeterde smeringslevensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,4 kg |
| Serie | hh221400 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 57,15 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 692000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 138000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.228,92 excl. BTW
/ stuk
€ 1.486,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen