Kegellager Timken LL116210, Buitendiameter: 234.975 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 15.083 mm
Enkele rij - Cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:LL116210
Rubix:03328052
Fabrikant:100019550
EAN:0053893777986






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 234,975 mm |
| Breedte | 15,083 mm |
Productdetails : TIMKEN LL 116210 CUP
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117,6x117,6x31,8 mm |
| Gewicht verpakking | 143,3 g |
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 234,975 mm |
| Breedte | 15,083 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Serie | ll116200 |
| Totale breedte lager | 15,083 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 658,25 excl. BTW
/ stuk
€ 796,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen