Kegellager Timken 3782/3732, Buitendiameter: 98.43 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 30.16 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3782/3732
Rubix:03322346
EAN:0053893779867
TIMKEN 3782/3732 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter98,43 mm
Breedte30,16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3782/3732 KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings Timken
Timken kegellager 3782/3732 is een eenrijig kegellager (TS) voor zware belastingen. Ontworpen om slijtage en bedrijfstemperatuur te verlagen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter98,43 mm
Breedte30,16 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,1 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager30,16 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r153000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 227,99 excl. BTW
/ stuk
€ 275,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen