Kegellager Timken 47686, Buitendiameter: 133.35 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 33.338 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:47686
Rubix:03385646
Fabrikant:100142364
EAN:0053893305714


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
Productdetails : TIMKEN 47686 CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 154x154x39 mm |
| Logistiek gewicht | 1130 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht verpakking | 1124,9 g |
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 47600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 33,338 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 262000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,17 excl. BTW
/ stuk
€ 123,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




