Kegellager Timken 37625-20024, Buitendiameter: 158.75 mm | Binnendiameter: 109.54 mm | Breedte: 15.875 mm
Enkele rij - Cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:37625-20024
Rubix:03385863
Fabrikant:100031808
EAN:0053893275291






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 109,54 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 158,75 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 37625 CUP
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 474,5 g |
| Binnendiameter | 109,54 mm |
| Buitendiameter | 158,75 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Serie | 37000-serie |
| Materiaal | chroomstaal (ongecoat) |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1900 rpm |
| Grenstoerental | 2600 rpm |
| Totale breedte lager | 37,31 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 179000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 137000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,13 excl. BTW
/ stuk
€ 104,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen