Kegellager Timken 39591, Buitendiameter: 112.712 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 30.163 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:39591
Rubix:03383633
Fabrikant:100006776
EAN:0053893281216







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66,675 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,712 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Productdetails : TIMKEN 39591 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,226x87,884x87,884 mm |
| Logistiek gewicht | 742 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Gewicht verpakking | 742,1 g |
| Binnendiameter | 66,675 mm |
| Buitendiameter | 112,712 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,444 kg |
| Serie | 39500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 224000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 167000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,62 excl. BTW
/ stuk
€ 274,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen