Kegellager Timken JM822049, Buitendiameter: 165 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 35 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM822049
Rubix:03382233
Fabrikant:100099232
EAN:0053893698250

Productdetails : TIMKEN JM 822049 CONE
Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.
Sterke punten
Enkelrijige kegelrollagers hebben een positieve roluitlijning die zorgt voor een echte rolbeweging en een "zittingkracht" genereert die de rol tegen de grote rib van de kegel duwt. Deze zittingkracht voorkomt dat de rollen van de top afwijken, waardoor ze positief uitgelijnd blijven en tegen de grote rib van de kegel blijven zitten.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 161x161x50 mm |
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 160,782x160,782x49,53 mm |
| Gewicht verpakking | 1602,1 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | m822000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 35 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 356000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 50100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,37 excl. BTW
/ stuk
€ 252,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen





