Kegellager Timken 16284B, Buitendiameter: 72.238 mm | Binnendiameter: 33.338 mm | Breedte: 15.875 mm

Enkele rij - flenscup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:16284B
Rubix:03384646
Fabrikant:100033701
EAN:0053893191331
TIMKEN 16284 B CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter72,238 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 16284 B CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren | De flensbuitenring (cup) maakt doorgeboorde behuizing mogelijk

Toepassingen

Werkplaatsmachinespindels / Verloopstukeenheden / Autotechnische transmissies / Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,6x84,6x26,7 mm
Gewicht verpakking147,0 g
Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter72,238 mm
Breedte15,875 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Serie16000
Totale breedte lager8,733 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r65800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
268,61 excl. BTW
/ stuk
325,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen