Kegellager SKF D-41251 DJ2, Buitendiameter: 280 mm | Binnendiameter: 180 mm | Breedte: 50 mm
Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard
Zie technische informatieReferenties
SKF:D-41251 DJ2
Rubix:03473719
Fabrikant:4635
EAN:7316570645958



Productdetails : SKF D-41251 DJ2 KEGELLAGER EENRIJIG
Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x280x280 mm |
| Logistiek gewicht | 10660 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Referentietoerental | 1600 rpm |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 815000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 473000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.659,79 excl. BTW
/ stuk
€ 2.008,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
