Kegellager Timken 36620B, Buitendiameter: 193.675 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 23.02 mm

Kegellager flens cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:36620B
Rubix:03384793
Fabrikant:100071643
EAN:0053893271675
TIMKEN 36620 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter193,675 mm
Breedte23,02 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 36620 B CUP


TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.

Sterke punten

De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.

Toepassingen

Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,114x193,802x193,802 mm
Logistiek gewicht708 g
Afmeting verpakking (D x B x H)219,1512x219,1512x36,6776 mm
Gewicht verpakking708,1 g
Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter193,675 mm
Breedte23,02 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,77 kg
Serie36600
Totale breedte lager28,575 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 675,99 excl. BTW
/ stuk
€ 817,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.