Kegellager Timken 8578-20024, Buitendiameter: 278.892 mm | Binnendiameter: 241.3 mm | Breedte: 52.388 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:8578-20024
Rubix:03325121
Fabrikant:100038972
EAN:0053893862262




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 241,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 278,892 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
Productdetails : TIMKEN 8578-20024 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 7100,1 g |
| Binnendiameter | 241,3 mm |
| Buitendiameter | 278,892 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.291,93 excl. BTW
/ stuk
€ 2.773,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen