Kegellager Timken 72212C, Buitendiameter: 123.825 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 32.791 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:72212C
Rubix:03385701
Fabrikant:100052533
EAN:0053893387147
TIMKEN 72212 C CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter123,825 mm
Breedte32,791 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 72212 C CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)116x116x49 mm
Logistiek gewicht1250 g
Afmeting verpakking (D x B x H)116,332x116,332x49,022 mm
Gewicht verpakking1244,7 g
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter123,825 mm
Breedte32,791 mm
Type lagerspelingcn
Serie72000c
Kokerstaal
Totale breedte lager36,513 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r208000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr214000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
141,54 excl. BTW
/ stuk
171,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen