Kegellager Timken M244249-90117, Buitendiameter: 314.325 mm | Binnendiameter: 220.663 mm | Breedte: 61.913 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:M244249-90117
Rubix:03328827
EAN:0053893548043


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 220,663 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 314,325 mm |
| Breedte | 61,913 mm |
Productdetails : TIMKEN M 244249-90117 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken M244249-90117 kegellager-assy met 220,663 mm boring, 314,325 mm buitendiameter en 131,760 mm totale breedte. Gemaakt van chroomstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 220,663 mm |
| Buitendiameter | 314,325 mm |
| Breedte | 61,913 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 32,16 kg |
| Serie | m |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 131,76 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1370000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 695000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.598,45 excl. BTW
/ stuk
€ 10.404,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen