Kegellager Timken LL205442, Binnendiameter: 46.038 mm | Breedte: 12.7 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:LL205442
Rubix:03328056
Fabrikant:100139003
EAN:0053893508740


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 46,038 mm |
|---|---|
| Breedte | 12,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : TIMKEN LL 205442 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,6x84,6x26,7 mm |
| Gewicht verpakking | 179,2 g |
| Binnendiameter | 46,038 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | ll205400 |
| Totale breedte lager | 12,7 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 47200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 380,26 excl. BTW
/ stuk
€ 460,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen