Kegellager Timken 645/632, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 71.438 mm | Breedte: 41.275 mm

Timken kegellager 635

Zie technische informatie

Referenties

Timken:645/632
Rubix:03324098
EAN:0053893663906
TIMKEN 645/632 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter71,438 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 645/632 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, geconstrueerde oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41,275x136,525x136,525 mm
Logistiek gewicht2391 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Binnendiameter71,438 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Serie635
Materiaalstaal
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 276,27 excl. BTW
/ stuk
€ 334,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.