Kegellager Timken 41106/41286, Buitendiameter: 72.626 mm | Binnendiameter: 26.988 mm | Breedte: 24.608 mm

Timken kegelrollager 41100

Zie technische informatie

Referenties

Timken:41106/41286
Rubix:03322677
EAN:0053893657103
TIMKEN 41106/41286 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter26,988 mm
Buitendiameter72,626 mm
Breedte24,608 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 41106/41286 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24,257x48,707x48,707 mm
Logistiek gewicht297 g
Afmeting verpakking (D x B x H)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Binnendiameter26,988 mm
Buitendiameter72,626 mm
Breedte24,608 mm
Type lagerspelingcn
Serie41100
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 147,88 excl. BTW
/ stuk
€ 178,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.