RENOLD SLUITSCHAKEL 05B-1 BLUE No.26 ( SLUITVEER )

Enkele verbindingsschakel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Renold:05B1S26I
Rubix:01030044
EAN:6623901217588
RENOLD SLUITSCHAKEL 05B-1 BLUE No.26 ( SLUITVEER )

Technische samenvatting

Kettingbs
Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 05B-1 BLUE No.26 ( SLUITVEER )


Renold’s unieke controle over pin / bus contact zorgt er voor dat de levensduur andere merken overstijgt. De Renold rollerketting is bestand tegen vermoeidheid, waardoor deze kettingen tot wel vier keer zo lang mee gaan dan kettingen van concurrenten. De breeksterkte is hoger dan de minimale eisen van de internationale standaard.

Sterke punten

• Solide roller, solide bus
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht0,002 g
Kettingbs
Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalstaal
Diameter rol5 mm
Typerolketting
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73151900
€ 9,34 excl. BTW
/ stuk
€ 11,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden