RENOLD SLUITSCHAKEL 08B-2 SD No.26 ( SLUITVEER )
Transmission Chain
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Renold:SD08B2S26I
Rubix:01039656
EAN:0673766704170

Documenten
Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 08B-2 SD No.26 ( SLUITVEER )
Sterke punten
•Consistent quality
Depth of inventory
Depth of inventory
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,016 g |
| Ketting | roller chain |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Diameter rol | 8,51 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,22 excl. BTW
/ stuk
€ 2,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden