TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS12B-2 NP

RS12B-NP-2 Tsubaki BS twee steek offset link

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:RS12B NP 2 2POL (RP) (P=3/4'')
Rubix:01265986
Fabrikant:0232122008
EAN:8718472264999
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS12B-2 NP

Technische samenvatting

Kettingbs np nickel-beschichtete rollenketten
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS12B-2 NP


BS NP Chain is een Tsubaki BS ketting die is vernikkeld. NP Chain heeft een lichte corrosiebestendigheid en een aantrekkelijk uiterlijk. NP Chain is geschikt voor gebruik buiten in omstandigheden die blootstaan aan water. De maximaal toelaatbare belasting is 15% lager dan bij de overeenkomstige BS-ketting, dus houd hier rekening mee bij het kiezen van uw ketting. De ketting heeft een werktemperatuurbereik van: -10°C tot +60°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht99 g
Kettingbs np nickel-beschichtete rollenketten
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Materiaalnikkelgeplateerd staal
Gewicht99 g
Aantal sprong2
Diameter rol12,07 mm
Typebs 2pol (offsetschakel met twee steek)
€ 30,75 excl. BTW
/ stuk
€ 37,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen