SPARTEX CILINDER C 22T SLAG 50MM TIGE CREUSE 886244
Enkelwerkende cilinder, holle staaf, retourveer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:886244
Rubix:A0048289
EAN:3660338396892


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 22000 kg |
|---|---|
| Hefhoogte | 165 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SPARTEX CILINDER C 22T SLAG 50MM TIGE CREUSE 886244
Voor push- en pull-toepassingen: Spanning van kabels en bouten, tractie van moffen en lagers. Holle zuiger van hard chroom. Schroefdraad aan de kraag, de zuigeruiteinden en onderstelgaten voor eenvoudige bevestiging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 22000 kg |
| Hefhoogte | 165 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Diameter zuiger | 165 mm |
| Oliecapaciteit | 158 cm³ |
| Model | 22t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.058,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1.280,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen