Referenties
Enerpac:RAC1006
Rubix:A0012690
Fabrikant:RAC1006


Technische samenvatting
| Hefhoogte | 471 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 135 mm |
Documenten
Productdetails : ENERPAC CILINDER ALUMINIUM RAC1006
RAC-Series enkelwerkende lichtgewicht hydraulische cilinders zijn voorzien van een hoogvaste terugveer voor snelle terugtrekking en een geïntegreerde begrenzingsring om overreizen van de plunjer te voorkomen. Alle cilinders zijn uitgerust met geharde stalen zadels, en een stalen bodemplaat is standaard op 20-ton modellen en hoger. Enerpac Aluminium Hydraulic Cylinders kunnen uw kijk op cilinderapplicaties veranderen. Met ongeveer de helft van het gewicht van hun equivalente stalen modellen combineren ze een indrukwekkende kracht-gewichtsverhouding met het gemak van eenvoudiger transport en positionering. Ze zijn gekeurd voor 10,000 psi (700 bar) en voldoen aan ASME B30. 1. Aluminium is niet alleen licht van gewicht, maar ook van nature minder corrosief dan staal, waardoor het een uitstekend materiaal is voor gebruik in vele bijtende omgevingen. Voor extra bescherming zijn RAC Aluminium Cylinders afgewerkt met een geanodiseerde hardcoat-afwerking om beschadiging te weerstaan en de levensduur van de cilinder te verlengen. Om de optimale lichtgewicht set samen te stellen, overweeg ook de lichtgewicht P392 en P802 composiet handpompen.
Sterke punten
•Hoge-sterkte terugveer voor snelle terugtrekking van de cilinder
Composietlagers voorkomen metaal-op-metaal contact, verlengen de levensduur van de cilinder en bieden weerstand tegen zijdelingse belastingen tot 10%
Hardcoat-afwerking op alle oppervlakken weerstaat beschadiging en verlengt de levensduur van de cilinder
Ter bescherming tegen belastingsschade is een gehard stalen zadel standaard op alle modellen
Stalen bodemplaat is standaard op RAC 20 ton modellen en hoger
Geïntegreerde begrenzingsring voorkomt overreizen van de plunjer en kan de volledige capaciteit van de cilinder weerstaan
CR400 koppeling en stofkap inbegrepen op alle modellen
Alle cilinders voldoen aan ASME B-30. 1 normen
Handgrepen inbegrepen op alle 30 - 150 ton modellen
De meeste zijn compatibel met Enerpac tilt saddles
Composietlagers voorkomen metaal-op-metaal contact, verlengen de levensduur van de cilinder en bieden weerstand tegen zijdelingse belastingen tot 10%
Hardcoat-afwerking op alle oppervlakken weerstaat beschadiging en verlengt de levensduur van de cilinder
Ter bescherming tegen belastingsschade is een gehard stalen zadel standaard op alle modellen
Stalen bodemplaat is standaard op RAC 20 ton modellen en hoger
Geïntegreerde begrenzingsring voorkomt overreizen van de plunjer en kan de volledige capaciteit van de cilinder weerstaan
CR400 koppeling en stofkap inbegrepen op alle modellen
Alle cilinders voldoen aan ASME B-30. 1 normen
Handgrepen inbegrepen op alle 30 - 150 ton modellen
De meeste zijn compatibel met Enerpac tilt saddles
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 471 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 135 mm |
| Oliecapaciteit | 2147 cm³ |
| Model | rac |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.363,55 excl. BTW
/ stuk
€ 6.489,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen