SPARTEX CILINDER C 10T SLAG 105MM 886251

Enkelwerkende cilinder, veert terug onder belasting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:886251
Rubix:A0048283
EAN:3660338396953
SPARTEX CILINDER C 10T SLAG 105MM 886251

Technische samenvatting

Maximale bedrijfslast WLL10000 kg
Hefhoogte277 mm
Slag van de Cilinder105 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX CILINDER C 10T SLAG 105MM 886251


Industriële cilinders voor algemeen gebruik. Krachtige veer voor snelle intrekking, bruikbaar in alle posities. Schroefdraad aan de hals, de zuigeruiteinden en onderstelgaten, voor bevestigingsaccessoires. Zware cilinders zijn uitgerust met handgrepen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfslast WLL10000 kg
Hefhoogte277 mm
Slag van de Cilinder105 mm
Diameter zuiger60 mm
Oliecapaciteit167 cm³
Model10t
€ 541,89 excl. BTW
/ stuk
€ 655,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen

Maximale bedrijfslast WLL

Hefhoogte

277 mm

Slag van de Cilinder

105 mm

Diameter zuiger

Oliecapaciteit

167 cm³