FACOM SLAGMOERBIT 5/16" ENP.201 PH1

ENP.2 - Slagmoerbits serie 2 voor Phillips® schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ENP.201
Rubix:10101729
EAN:3148510239019
FACOM SLAGMOERBIT 5/16" ENP.201 PH1

Technische samenvatting

Lengte32 mm
Grootte afdrukph1
Afdrukphillips (ph)
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SLAGMOERBIT 5/16" ENP.201 PH1


L [mm]: 32Phillips [No]: PH2[g]: 14

Sterke punten

• Voor gebruik met slagschroevendraaier.• Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.• Uitvoering: gebruneerd.

Toepassingen

For use with self-tapping screwdrivers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Afmeting verpakking (D x B x H)32x8x8 mm
Gewicht verpakking9 g
Lengte32 mm
Grootte afdrukph1
Afdrukphillips (ph)
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82078090
€ 31,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 38,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen