Referenties
Bahco:59S/T25PEN
Rubix:A0762602
Fabrikant:59S/T25PEN
EAN:7314150458943

Productdetails : BAHCO BITSPEN 1/4 T25 5D 59S/T25PEN
Bahco bitspen 59S/T25PEN met 5x Torx® T25 tamper-resistant bits (1/4 hex, 25 mm). Pen-type transparante tube met pocket clip en snelle tip-identificatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Afdruk | geboord torx-profiel |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,75 excl. BTW
/ stuk
€ 4,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
