FACOM SCHROEFBIT 1/4" EP.603T PH3 50MM
EP.60T - High Perf' bits - serie 6 voor Phillips® kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:EP.603T
Rubix:10101792
EAN:3148510241562



Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 1/4" EP.603T PH3 50MM
L [mm]: 50Phillips [No]: PH1[g]: 8,70
EMBOUT 1/4 PHILLIPS 3 LONG 50MM - EP.603T - (UC10)
Sterke punten
• Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50x10x10 mm |
| Gewicht verpakking | 11 g |
| Lengte | 50 mm |
| Grootte afdruk | 3 |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 47,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen