BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/2 5MM 180MM 7809M-5-180
Dopsleutel set 7809
Zie technische informatieReferenties
Bahco:7809M-5-180
Rubix:10083583
EAN:7314151830922

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/2 5MM 180MM 7809M-5-180
Schroevendraaierdopsleutels 1/2", voor binnenzeskantschroeven. Metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120. Per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.
Sterke punten
1/2" Socket Drivers for Hex Head Screws
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 82 g |
| Lengte | 180 mm |
| Grootte afdruk | 5 mm |
| Afdruk | hex / allen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,91 excl. BTW
/ stuk
€ 25,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen