SMC VOETMONTAGE CG-L040

EQUERRE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CG-L040
Rubix:05261484
Fabrikant:CG-L040
EAN:3618035780452
SMC VOETMONTAGE CG-L040

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC VOETMONTAGE CG-L040


De precisieluchtcilinder van de serie CG1 heeft 8 boringmaten en kan voor om het even welke toepassing gebruikt worden. De geëxtrudeerde aluminiumleiding heeft een buitengewoon vlakke afwerking, die resulteert in een lage aanloopdruk en soepele slag. Er zijn acht bevestigingsopties beschikbaar. Automatische schakeling mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht219 g
Typevierkant
Land van oorsprongJP
€ 12,06 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 14,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen