FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-12-B1-10 2802687

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DHAA-G-Q11-12-B1-10
Rubix:05111251
Fabrikant:2802687
EAN:4052568255206
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-12-B1-10 2802687

Technische samenvatting

Typeadapterkit voor klemmen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-12-B1-10 2802687


Adapterkit DHAA-G-Q11-12-B1-10 Montagepositie=verschillend, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalvoorschrift=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* Aluminium, * Geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-12-B1-10 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Mounting type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* Aluminum, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor klemmen
Aangepaste tariefcode76169990
€ 96,87 excl. BTW
/ stuk
€ 117,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen