Referenties
SMC:CG-L050
Rubix:05261486
Fabrikant:CG-L050
EAN:3618035780438

Documenten
Productdetails : SMC VOETMONTAGE CG-L050
De precisieluchtcilinder van de serie CG1 heeft 8 boringmaten en kan voor om het even welke toepassing gebruikt worden. De geëxtrudeerde aluminiumleiding heeft een buitengewoon vlakke afwerking, die resulteert in een lage aanloopdruk en soepele slag. Er zijn acht bevestigingsopties beschikbaar. Automatische schakeling mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 484 g |
| Type | vierkant |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,44 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 27,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen