SMC VOET 1ST CQ-L063

EQUERRE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ-L063
Rubix:05263716
EAN:3618035703246
SMC VOET 1ST CQ-L063

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC VOET 1ST CQ-L063


Compactcilinders van de serie (N)CQ2 bieden een ruimtebesparend ontwerp en een uitzonderlijke levensduur. Ze zijn voorzien van frontbevestiging voor gemakkelijke toegang tot interne onderdelen. Verkrijgbaar in modellen met enkele en dubbele stang, buiten- en binnendraad, dubbele werking, veerretour en veerrekking. Keuze uit 13 boringmaten tot 200 mm. Optionele reed/solid state-schakelaars kunnen worden gebruikt. De geëxtrudeerde aluminiumbehuizing met doorgaande opening en behuizing met draad, zorgen voor veelzijdige en betrouwbare toepassingen in alle ontwerpen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110 g
Typevierkant
Land van oorsprongDE
€ 8,16 excl. BTW
/ stuk
€ 9,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen