SMC FLEXIBELE KOPPELING JA140-30-150

Zwevende verbinding

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:JA140-30-150
Rubix:05276907
Fabrikant:00049914
SMC FLEXIBELE KOPPELING JA140-30-150
Technische samenvatting
Typezwevende verbinding
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FLEXIBELE KOPPELING JA140-30-150


De zwevende verbinding kan elke ''excentriciteit'' of ''verlies van parallelle nauwkeurigheid'' tussen de cilinder en het aangedreven lichaam opheffen.
•Standard/Thread nominal size
•Mountings: basic, flange, foot
•Eleven model options available
•Centering is unnecessary
•Rotation angle: ¹5°

Mounting: Basic Style
Applicable Bore Size: 125/140 mm
Nominal Thread: 30-150 (M30 x 1.5)
Option: None

Sterke punten

•Centering is Unnecessary
A high level of machining accuracy is Unnecessary
The installation time is dramatically reduced
It is compact and is suitable for high tensile stresses
Long service life

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typezwevende verbinding
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
206,82 excl. BTW
/ stuk
250,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen