Referenties
Sandvik Coromant:393.14-32 D110X090
Rubix:A0460574
Fabrikant:7559444
EAN:7323223695208

Productdetails : COROMANT SPANTANG 393.14-32 D110X090
ER-spantangen voor tapschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Klemdiameter | 11 mm |
| Type | er-spantang voor tapschacht |
| Lengte | 40 mm |
| Tang | tapschacht |
| Nauwkeurigheid | din 6499-b |
| Werktuighouder | er32 collet holder |
| Klembereik, minimaal | 9 mm |
| Klembereik, maximaal | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,00 excl. BTW
/ stuk
€ 211,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen