Referenties
Sandvik Coromant:A393.14-11-0-6 NO
Rubix:A0463294
Fabrikant:5722919



Productdetails : COROMANT SPANTANG A393.14-11-0-6 NO
ER-spantangen voor tapschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 11,3 mm |
| Klemdiameter | 3,58 mm |
| Type | er-collet voor tapschacht (din 6499-b) |
| Lengte | 18 mm |
| Tang | tapschacht |
| Klembereik, minimaal | 2,79 mm |
| Klembereik, maximaal | 3,58 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,00 excl. BTW
/ stuk
€ 162,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen