Referenties
Sandvik Coromant:A393.14-25-3/8
Rubix:A0463279
Fabrikant:5722972



Productdetails : COROMANT SPANTANG A393.14-25-3/8
ER-spantangen voor tapschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 26 mm |
| Klemdiameter | 25,8 mm |
| Type | cilindrische tapschacht-spantang (er25) |
| Lengte | 34 mm |
| Tang | tapschacht |
| Werktuighouder | er25 collet holder |
| Afwerking | staal |
| Klembereik, minimaal | 7,26 mm |
| Klembereik, maximaal | 9,68 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,00 excl. BTW
/ stuk
€ 177,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen