Referenties
Sandvik Coromant:A393.15-32 5/8
Rubix:A0456169
Fabrikant:5966367
EAN:25966367



Productdetails : COROMANT ER-SPANTANG A393.15-32 5/8
ER-spantangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 33 mm |
| Klemdiameter | 15,88 mm |
| Type | er32 spantang, klemcapaciteit 15,39–15,88 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Tang | dode schacht 40 mm |
| Werktuighouder | er collet holder (generic) |
| Afwerking | staal |
| Klembereik, minimaal | 15,39 mm |
| Klembereik, maximaal | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,00 excl. BTW
/ stuk
€ 133,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen